Rulment cu bile SNR 6208EEC3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm

Deep groove ball bearings, single row

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6208EEC3
Rubix:d480951
Producator:6208EEC3
EAN:3413520131647
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6208EEC3 SNR - SNR 6208EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, rubbing seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Limitați viteza5700 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r17900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr28700 N
Greutate0.373 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.