Rulment cu bile SNR 6311Z, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 29 mm | Diametrul interior: 55 mm
Deep groove ball bearings, single row
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6311Z
Rubix:d473605
EAN:3413521592867



Detalii produs : 6311Z SNR - SNR 6311Z DEEP GROOVE BALL BEARING
Rigid ball bearing, radial contact, sheet metal cage, deflector on one side
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 7200 rpm |
| Limitați viteza | 9500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 44700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 70700 N |
| Greutate | 1.347 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
