Rulment cu bile SKF 6048 M/C4, Diametrul exterior: 360 mm | Lățime: 56 mm | Diametrul interior: 240 mm

Deep groove ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6048 M/C4
Rubix:d1292031
EAN:7316576152658
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime56 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6048 M/C4 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6048 M/C4


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20158 g
Diametrul interior240 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime56 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie60
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.