Referințe
Optibelt:960 8MDC 36
Rubix:d446513
Producator:1961849
EAN:4014486813777

Detalii produs : 960 8MDC 36 OPTIBELT - 960 8MDC 36 OPTIBELT
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 160 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Lungime primitivă | 960 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
