Referințe
Optibelt:1120 8MDC 21
Rubix:d425490
Producator:1868761
EAN:4014486813883

Detalii produs : 1120 8MDC 21 OPTIBELT - OPTIBELT 1120 8MDC 21 TIMING BELT
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Lungime primitivă | 1120 mm |
| Lățimea centurii | 21 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 140 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
