Referințe
Optibelt:1120 8MDC 36
Rubix:d437106
Producator:1784876
EAN:4014486813890

Detalii produs : 1120 8MDC 36 OPTIBELT - OPTIBELT 1120-8MDC-36 TIMING BELT DELTA CARBON
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Lungime primitivă | 1120 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 140 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere