Referințe
Optibelt:1600 8MDC 36
Rubix:d443701
Producator:1913380
EAN:4014486814095

Detalii produs : 1600 8MDC 36 OPTIBELT - 1600 8MDC 36 OPTIBELT
The optibelt DELTA CHAIN Carbonhigh performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives.
High Performance Timing Belts, Metric
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 270 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Lungime primitivă | 1600 mm |
| Lățimea centurii | 36 mm |
| Material | poliuretan |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
