Curea trapezoidală clasică Gates C285 22x7242Li C7300 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic C
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:C285 22x7242Li C7300 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:d388866
Producator:962362850
EAN:5414465678882

Detalii produs : C285 22x7242Li C7300 Ld DELTA CLASSIC GATES - GATES 9623-62850 C285 22X7242LI C7300 LD DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | c285 |
| Lungimea interioară | 7242 mm |
| Lungimea exterioară | 7330 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 14 mm |
| Lungime orientativă | 7300 mm |
| Secțiune | 22 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere