Curea trapezoidală clasică Gates D98 32x2500Li D2575 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic D
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gates:D98 32x2500Li D2575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:d377265
Producator:962860980
EAN:5414465351778

Documente
Detalii produs : D98 32x2500Li D2575 Ld DELTA CLASSIC GATES - GATES VBELT D SECT ENV D98 32X2500LI D2575 LD DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Informații tehnice
atribute
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | d98 |
| Lungimea interioară | 2500 mm |
| Lungimea exterioară | 2628 mm |
| Lățimea superioară | 32 mm |
| Înălțime | 19 mm |
| Lungime orientativă | 2575 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere