Curea trapezoidală clasică Gates Z26.5 10x668Li Z690 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Z
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:Z26.5 10x668Li Z690 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:d391752
Producator:962060265
EAN:5414465287039


rezumat tehnic
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z26 1/2 |
| Lungimea interioară | 668 mm |
Detalii produs : Z26.5 10x668Li Z690 Ld DELTA CLASSIC GATES - GATES VBELT Z SECT ENV Z26.5 10X668LI Z690 LD DELTA CLASSIC
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Informații tehnice
atribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Desemnarea centurii | z26 1/2 |
| Lungimea interioară | 668 mm |
| Lungimea exterioară | 706 mm |
| Lățimea superioară | 10 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Lungime orientativă | 690 mm |
| Secțiune | 10 mm |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Temperatura minimă | -30 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere