Curea trapezoidală îngustă Gates SPZ1612 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPZ1612 DELTA NARROW
Rubix:98682
Producator:962461612
EAN:5414465308536
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1612 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPZ1612DELTA 9624-61612 - CUREA SPZ 1612 Lp DELTA NARROW GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă1612 mm
Lungimea interioară1575 mm
Lungimea exterioară1625 mm
Grosime8 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete63 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere