Referințe
Gates:SPZ2180 DELTA NARROW
Rubix:d383236
Producator:962462180
EAN:5414465308826

Detalii produs : SPZ2180 DELTA NARROW GATES - GATES 9624-62180 SPZ2180 DELTA NARROW
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 2180 mm |
| Lungimea interioară | 2143 mm |
| Lungimea exterioară | 2193 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere