Curea trapezoidală îngustă Gates SPZ2800 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPZ2800 DELTA NARROW
Rubix:d398816
Producator:962462800
EAN:5414465308918
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă2800 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPZ2800 DELTA NARROW GATES - GATES 9624-62800 SPZ2800 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară9.7 mm
Lungime orientativă2800 mm
Lungimea interioară2763 mm
Lungimea exterioară2813 mm
Grosime8 mm
Învelitnu
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete63 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere