Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1082 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1082 DELTA NARROW
Rubix:98661
Producator:962561082
EAN:5414465310034
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1082 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1082DELTA 9625-61082 - CUREA SPA 1082 Lp DELTA NARROW GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1082 mm
Lungimea interioară1064 mm
Lungimea exterioară1100 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere