Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1285 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1285 DELTA NARROW
Rubix:d386703
Producator:962561285
EAN:5414465310782
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1285 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1285 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-61285 SPA1285 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1285 mm
Lungimea interioară1267 mm
Lungimea exterioară1303 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere