Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1707 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1707 DELTA NARROW
Rubix:d385527
Producator:962561707
EAN:5414465311031
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1707 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1707 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-61707 SPA1707 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1707 mm
Lungimea interioară1662 mm
Lungimea exterioară1725 mm
Grosime10 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere