Curea trapezoidală îngustă Gates SPA2800 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA2800 DELTA NARROW
Rubix:d388360
Producator:962562800
EAN:5414465318030
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă2800 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA2800 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-62800 SPA2800 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă2800 mm
Lungimea interioară2755 mm
Lungimea exterioară2818 mm
Grosime10 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere