Referințe
Gates:SPB1360 DELTA NARROW
Rubix:d386851
Producator:962661360
EAN:5414465318443

Detalii produs : SPB1360 DELTA NARROW GATES - GATES 9626-61360 SPB1360 DELTA NARROW
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16.3 mm |
| Lungime orientativă | 1360 mm |
| Lungimea interioară | 1300 mm |
| Lungimea exterioară | 1382 mm |
| Grosime | 13 mm |
| Învelit | nu |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere