Curea trapezoidală îngustă Gates SPB6700 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPB6700 DELTA NARROW
Rubix:d388061
Producator:962666700
EAN:5414465319143
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16.3 mm
Lungime orientativă6700 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPB6700 DELTA NARROW GATES - GATES 9626-66700 SPB6700 DELTA NARROW


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Lățimea superioară16.3 mm
Lungime orientativă6700 mm
Lungimea interioară6640 mm
Lungimea exterioară6722 mm
Grosime13 mm
Învelitnu
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete140 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere