Curea trapezoidală îngustă Gates SPC2650 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPC2650 DELTA NARROW
Rubix:97990
Producator:962762650
EAN:5414465319303
brand logo

rezumat tehnic

Profilspc
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă2650 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPC2650DELTA 9627-62650 - CUREA SPC 2650 Lp DELTA NARROW GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Informații tehnice


atribute
Profilspc
Lățimea superioară22 mm
Lungime orientativă2650 mm
Lungimea interioară2567 mm
Lungimea exterioară2680 mm
Grosime18 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere