Referințe
Gates:SPA1520 DELTA NARROW
Rubix:d383264
Producator:962561520
EAN:5414465677007

Detalii produs : SPA1520 DELTA NARROW GATES - GATES SPA1520 DELTA NARROW 9625-61520 V WEDGE BELT
Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 1520 mm |
| Lungimea interioară | 1475 mm |
| Lungimea exterioară | 1538 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere