Curea trapezoidală îngustă Gates SPA1162 DELTA NARROW

Delta Narrow™

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:SPA1162 DELTA NARROW
Rubix:d384328
Producator:962561162
EAN:5414465676932
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1162 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPA1162 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-61162 SPA1162 DELTA NARROW


Delta Narrow™ V-belts have a narrow section profile, making them the perfect option for all industry standard drives commonly referred to as narrow or deep wedge.

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară12.7 mm
Lungime orientativă1162 mm
Lungimea interioară1117 mm
Lungimea exterioară1180 mm
Grosime10 mm
Învelitda
Seriedelta narrow
Min. Temperatura de funcționare-30 °C
Max. Temperatura de funcționare70 °C
Diametru minim scripete90 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere