Curățător de suprafețe Loctite SF 7063 400ML EN/DE
Detergent pentru piese
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Loctite:SF 7063 400ML EN/DE
Rubix:327
Producator:88344
EAN:4058093019184

Documente
Detalii produs : 7063X400ML - 2385316 LOCTITE DEGRESANT 7063/400ML
Detergentul incolor LOCTITE® SF 7063 este conceput pentru curățarea și degresarea suprafețelor înainte de asamblare. Formula sa pe bază de solvent izoparafinic și dimetoximetan asigură eliminarea eficientă a grăsimilor, uleiurilor, lubrifianților, așchiilor metalice și a particulelor fine. Este, de asemenea, potrivit pentru operațiunile de întreținere industrială, unde permite curățarea precisă a componentelor mașinilor. Aplicarea sa nu lasă reziduuri, garantând astfel o suprafață curată pentru procesele de asamblare. Acest produs de curățare, cu o vâscozitate foarte scăzută, este formulat fără clorofluorocarburi, fără metilal și fără etanol, respectând astfel cerințele de mediu și de siguranță.
Specificații:
- Bază chimică: Solvent izoparafinic și dimetoximetan
- Culoare: Incolor
- Vâscozitate: Foarte scăzută
- Fără clorofluorocarburi (CFC)
- Fără metilal sau etanol.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă emblematică a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de adezivi. Specializată în produse de asamblare și întreținere industrială, LOCTITE® oferă soluții fiabile și performante pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor. Cu produse adaptate unei game largi de aplicații, LOCTITE® este un partener de încredere pentru profesioniștii care doresc să-și optimizeze procesele. Expertiza sa tehnică și certificările riguroase garantează performanțe conforme cu cele mai exigente standarde. Marca se angajează să ofere soluții inovatoare, respectând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Specificații:
- Bază chimică: Solvent izoparafinic și dimetoximetan
- Culoare: Incolor
- Vâscozitate: Foarte scăzută
- Fără clorofluorocarburi (CFC)
- Fără metilal sau etanol.
Informații despre marcă:
LOCTITE®, o marcă emblematică a Henkel Adhesive Technologies, este recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de adezivi. Specializată în produse de asamblare și întreținere industrială, LOCTITE® oferă soluții fiabile și performante pentru îmbunătățirea eficienței operațiunilor. Cu produse adaptate unei game largi de aplicații, LOCTITE® este un partener de încredere pentru profesioniștii care doresc să-și optimizeze procesele. Expertiza sa tehnică și certificările riguroase garantează performanțe conforme cu cele mai exigente standarde. Marca se angajează să ofere soluții inovatoare, respectând în același timp standarde înalte de calitate și siguranță.
Puncte forte
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor înainte de asamblare, îmbunătățind astfel aderența componentelor;
- Formulă fără reziduuri pentru o pregătire optimă a substraturilor;
- Vâscozitate foarte scăzută, permițând o aplicare rapidă și eficientă;
- Fără clorofluorocarburi, metilal sau etanol, limitând impactul asupra mediului și îmbunătățind siguranța utilizatorilor.
- Formulă fără reziduuri pentru o pregătire optimă a substraturilor;
- Vâscozitate foarte scăzută, permițând o aplicare rapidă și eficientă;
- Fără clorofluorocarburi, metilal sau etanol, limitând impactul asupra mediului și îmbunătățind siguranța utilizatorilor.
Aplicații
Detergentul incolor LOCTITE® SF 7063 este utilizat în diverse sectoare industriale pentru curățarea și degresarea suprafețelor înainte de asamblare. Este deosebit de potrivit pentru operațiunile de întreținere a mașinilor și echipamentelor, permițând eliminarea eficientă a grăsimilor, uleiurilor și particulelor fine. Utilizarea sa este recomandată în industria prelucrătoare, întreținerea industrială, ingineria mecanică și producția de aparate de precizie, garantând o suprafață curată și gata de utilizare pentru procese de asamblare fiabile și durabile.
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 400 ml |
|---|---|
| Nivel pH | nie dotyczy (produkt nierozpuszczalny w wodzie) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil