Curățător de suprafețe Loctite SF 7840

Detergent universal SF 7840

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Loctite:SF 7840
Rubix:4582
Producator:1427776
EAN:5010266002279
LOCTITE SF 7840 5L EGFD

rezumat tehnic

Capacitate5000 ml
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 7840X5L - 1456820 LOCTITE DETERGENT IND. LICHID CONC 7840/5L


LOCTITE® SF 7840 este un detergent-degresant concentrat și biodegradabil pentru piese, conceput pentru o utilizare versatilă în curățarea industrială. Nu conține solvenți periculoși, ceea ce îl face netoxic și neinflamabil. Acest produs este special formulat pentru a elimina eficient o gamă largă de contaminanți, inclusiv grăsime, lubrifianți, uleiuri de tăiere, mazut, gudron, sare de dezghețare, carbon, funingine și multe alte impurități. Poate fi diluat cu apă pentru a se adapta la diferite niveluri de murdărie și diverse aplicații.

Specificații:
- Biodegradabilitate: Da
- Conținut de solvenți periculoși: Niciunul
- Inflamabilitate: Nu
- Mod de utilizare: Diluare cu apă
- Formulă: Pe bază de apă, fără solvenți.

Puncte forte

- Formulă biodegradabilă, respectuoasă față de mediu;
- Fără solvenți periculoși, netoxic și neinflamabil;
- Eficient împotriva unei game largi de contaminanți;
- Poate fi diluat cu apă pentru a se adapta la diferite nevoi;
- Asigură o curățare în profunzime fără a deteriora suprafețele tratate.

Aplicații

Detergentul-degresant LOCTITE® SF 7840 este conceput pentru utilizare în diverse contexte industriale și comerciale. Este ideal pentru curățarea motoarelor, pieselor turnate, supapelor, lagărelor, rezervoarelor și mașinilor. Este utilizat, de asemenea, pentru degresarea suprafețelor vitrate, a covoarelor și a pardoselilor din beton. Eficiența sa permite tratarea eficientă a murdăriei obișnuite din ateliere, garaje, fabrici de producție și centre de întreținere industrială.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)332x300x297 mm
Capacitate5000 ml
  • Disponibil

Capacitate