Manometru Enerpac DGR2

DGR2 Digital Hydraulic Pressure Gauge

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Enerpac:DGR2
Rubix:d490978
Producator:DGR2
EAN:0662005362417
brand logo

rezumat tehnic

Presiune maximă a serviciului1380 bar
Diametrul de legătură1/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DGR2 ENERPAC - ENERPAC DGR2 SERIES DIGITAL GAUGE 20,000 PSI


  • Displays in bar, psi, MPa and kg/cm2
  • Zero reset - ensures that gauge reads actual pressure
  • IP65 protection, UL listed, CE and RoHS compliant
  • Batteries included, condition indicator on read-out
  • Shut-off selectable – menu driven
  • Back-lit readout allows easy reading in less than ideal lighting
  • Protective cover included.

Informații tehnice


atribute
Presiune maximă a serviciului1380 bar
Diametrul de legătură1/4 ''
Presiune de funcționare min.0 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere