Referințe
Gates:4LOC6FDLX
Rubix:d495615
Producator:7375-10235-5
EAN:5412571604801
Detalii produs : 4LOC6FDLX GATES - 4LOC6FDLX GATES
Puncte forte
Threaded adapter with inner thread. 24 °/60 ° -outer cone. Light series.
Aplicații
Fitting for attachable textile hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

