Referințe
Gates:8LOC15FDLX
Rubix:d495599
Producator:7375-10239-5
EAN:5412571604849
Detalii produs : 8LOC15FDLX GATES - 8LOC15FDLX GATES
Puncte forte
Threaded adapter with inner thread. 24 °/60 ° -outer cone. Light series.
Aplicații
Fitting for attachable textile hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70 g |
|---|---|
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

