Referințe
Gates:8G14FDHORX45
Rubix:d494429
Producator:7100-19646-5
EAN:5414465786501

Detalii produs : 8G14FDHORX45 GATES - 8G14FDHORX45 GATES
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 134 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121 °C |
| Execuție | fdhorx45 |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 22 mm |
| Presiune | 280 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
