Referințe
Gates:8G12FDLORX
Rubix:d493673
Producator:7100-19449-5
EAN:5412571978759

Detalii produs : 8G12FDLORX GATES - GATES MEGACRIMP COUPLING 8G12FDLORX
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Light series.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/2 '' |
| Execuție | fdlorx |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere