Fitinguri sub presiune Gates 10GS18FDLORX

DIN 24° FDLORX

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gates:10GS18FDLORX
Rubix:d491811
Producator:7347-09210-5
EAN:5412571957631
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 15/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 10GS18FDLORX GATES - GATES GLOBLSPIRL HOSECPLG 10GS18FDLORX


Puncte forte

DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Light series.

Aplicații

Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate191 g
Conexiunea 15/8 ''
Temperatura minimă-40 °C
Temperatura maximă121 °C
Execuțiefdlorx
Diametrul tubului exterior16 mm
Diametrul filetării26 mm
Presiune413.7 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere