Referințe
Gates:10GS20MDH
Rubix:d494423
Producator:7347-19269-5
EAN:5412571560053

Detalii produs : 10GS20MDH GATES - 10GS20MDH GATES
Puncte forte
DIN outer thread, cylindrical. 24° inner cone. Heavy series.
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 165 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/8 '' |
| Execuție | mdh |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Diametrul filetării | 30 mm |
| Presiune | 413.7 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
