Roți de mână Elesa+Ganter DIN 3670-400-K32

Disc handwheels, Aluminium

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:DIN 3670-400-K32
Rubix:d607374
Producator:3670-400-K32
EAN:4045525228184
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisareAluminiu
Diametru400 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : DIN 3670-400-K32 ELESA+GANTER - DIN 3670-400-K32 ELESA+GANTER


Disc handwheels DIN 3670 have recessed grips at their back. As a rule they are supplied without handle, but the mounting of a handle is possible. The handwheel diameter d1=80 and d1=400 are not provided in the official standard sheet.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4552 g
Material/finisareAluminiu
Diametru400 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametru