Roți de mână Elesa+Ganter GN 520.1-150-B14-D
Disc handwheels, Plastic, bushing steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 520.1-150-B14-D
Rubix:d590874
Producator:520.1-150-B14-D
EAN:4045525097643
Detalii produs : GN 520.1-150-B14-D ELESA+GANTER - GN 520.1-150-B14-D ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 520.1 are renowned in particular for the matt passivated aluminium ring in the front. This standard replaces the previous handwheels GN 520.
Informații tehnice
atribute
| Material/finisare | Plastic |
|---|---|
| Diametru | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


