Roți de mână Elesa+Ganter GN 520-175-K18-D
Disc handwheels with steel bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 520-175-K18-D
Rubix:d595248
Producator:GN 520-175-K18-D
EAN:4045525270480





Detalii produs : 520-175-K18-D ELESA+GANTER - 520-175-K18-D ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 520 are renowned in particular for their design and the matt passivated aluminium ring in the front.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 793 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 175 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
