Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-125-B14-R
Rubix:d582599
Producator:GN 321-125-B14-R
EAN:4045525483590





Detalii produs : 321-125-B14-R ELESA+GANTER - 321-125-B14-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 383 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
