Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-140-B16-A
Rubix:d578011
Producator:GN 321-140-B16-A
EAN:4045525176980





Detalii produs : 321-140-B16-A ELESA+GANTER - 321-140-B16-A ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 427 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
