Referințe
Elesa+Ganter:GN 321-160-B16-R
Rubix:d587236
Producator:GN 321-160-B16-R
EAN:4045525483675





Detalii produs : 321-160-B16-R ELESA+GANTER - 321-160-B16-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 321 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 655 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 160 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
