Referințe
Elesa+Ganter:GN 323-100-B10-R
Rubix:d583202
Producator:GN 323-100-B10-R
EAN:4045525482913





Detalii produs : 323-100-B10-R ELESA+GANTER - 323-100-B10-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 323 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 211 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
