Referințe
Elesa+Ganter:GN 323-100-B12-A
Rubix:d603634
Producator:GN 323-100-B12-A
EAN:4045525184114





Detalii produs : 323-100-B12-A ELESA+GANTER - 323-100-B12-A ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 323 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 216 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Diametru | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
