Referințe
Elesa+Ganter:GN 323-125-B12-R
Rubix:d597428
Producator:GN 323-125-B12-R
EAN:4045525482951





Detalii produs : 323-125-B12-R ELESA+GANTER - 323-125-B12-R ELESA+GANTER
Disc handwheels GN 323 have recessed grips at their back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 390 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
