Referințe
Optibelt:HBB X 2081
Rubix:d446578
Producator:1794986
EAN:4014486640762

Detalii produs : HBB X 2081 OPTIBELT - HBB X 2081 OPTIBELT
Domenii de aplicare ale curelei optibelt DK
Curelele duble în V optibelt DK sunt utilizate atunci când mai multe roti de curea se află pe un singur plan și direcția de rotație a unuia sau mai multor roti de curea acționațe trebuie schimbată fără a traversa cureaua. Configurațiile tip serpentine sunt perfect adaptate curelei duble trapezoidale optibelt DK.
Modele speciale posibile
Sunt posibile modele speciale cu diferite suprastructuri. Curelele duble trapezoidale sunt utilizate în principal în mașinile agricole. Dar sunt utilizate din ce în ce mai mult și în ingineria mecanică.
Puncte forte
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 562 g |
|---|---|
| Profil | bb |
| Lungime orientativă | 2081 mm |
| Desemnarea centurii | bb79 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
