Butoane Elesa+Ganter GN 719-15-M6
Domed gear knobs, Press on type, Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 719-15-M6
Rubix:d596343
Producator:GN 719-15-M6
EAN:4045525360747





Detalii produs : 719-15-M6 ELESA+GANTER - 719-15-M6 ELESA+GANTER
Domed gear knobs GN 719 are very often used in place of ball knobs DIN 319 on switch levers, gear levers etc. Knobs for such applications are often chosen for ergonomical reasons.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
