Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 2 38x42
Double deep bent ring impact wrench 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:2 38x42
Rubix:d817279
Producator:6019690
EAN:4010886601969

Detalii produs : 2 38x42 GEDORE - GEDORE 2 38X42 DBLENDRINGSPAN38X42 6019690
Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 38x42 mm * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1207 g |
|---|---|
| Deschidere | 38x42 |
| Lungime | 440 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere