Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 937 20X20
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:937 20X20
Rubix:d1185452
Producator:009370020
EAN:8014230199306




Detalii produs : 937 20X20 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937 20X20
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 476,6 g |
| Deschidere | 20x20 |
| Lungime | 222 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
