Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 159.1-134-50-LG
Double hinges for profile systems, Plastic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 159.1-134-50-LG
Rubix:d611271
Producator:159.1-134-50-LG
EAN:4045525082908




rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : GN 159.1-134-50-LG ELESA+GANTER - GN 159.1-134-50-LG ELESA+GANTER
Double hinges GN 159.1 are suitable for simple installation on standard commercially available extrusions to support the weight of a door by utilising the enclosed rectangular positioning elements.These are simply clipped into recesses in the hinge wings and fit 8 mm as well as 10 mm wide notches.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 69 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 134 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere