Referințe
FAG:DH520
Rubix:124335
Producator:0383902050000
EAN:4012801212311
Detalii produs : DH520 FAG - FAG SEMIINEL ETANSARE DH 520
Sealing joint DH
Sealing joint, double lipped
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 121 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 88 mm |
| Diametrul exterior | 148 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | dh5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil

