Cheie de deschidere fixă și variabilă Roebuck 880343
Double open ended metric spanners
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:4972132
Roebuck:880343
Rubix:d796067
EAN:3660338337628

Documente
Detalii produs : 880343 ROEBUCK - 880343 OPEN ENDED SPANNER 22 X 24MM ROEBUCK
Standard: DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 22x24 |
|---|---|
| Lungime | 248 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere