Rulment cu bile cu contact unghiular SNR 5204ZZG15, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 20.6 mm
Double-row angular contact ball bearing SNR
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:5204ZZG15
Rubix:d469845
EAN:3413520104542



Detalii produs : 5204ZZG15 SNR - SNR 5204ZZG15 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Double-row angular contact ball bearing SNR
Double-row angular contact ball bearing SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 20.6 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două scuturi metalice |
| Serie | 5200 |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 12000 rpm |
| Limitați viteza | 12000 rpm |
| Unghi | 25 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere