Rulment cu bile cu contact unghiular Timken 5313WBR, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 58.72 mm
Double Row Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:5313WBR
Rubix:d481709
EAN:0087796068094


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 58.72 mm |
Detalii produs : 5313WBR TIMKEN - TIMKEN 5313WBR DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 58.72 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | fafnir 5300 (medium-doppelreihe, schrägkugellager) |
| Cușcă | alamă |
| Unghi | 20 ° |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 173000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 213000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere