Rulment cu bile cu contact unghiular Timken 5313 WGBR, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 58.72 mm
Double Row Angular Contact Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:5313WGBR
Rubix:d485835
EAN:0087796068100


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 58.72 mm |
Detalii produs : 5313WGBR TIMKEN - TIMKEN 5313WGBR DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Double-row angular contact ball bearing, main dimensions according to DIN 628-3, maximum capacity, with relubrication groove, with snap ring, housing made of cast bronze
Double-row angular contact ball bearing Timken/Fafnir 5313WGBR with 65 mm bore, 140 mm outer diameter and 58,72 mm width and 20° contact angle.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 58.72 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | 5300 |
| Greutate | 4.16 kg |
| Viteza de referință | 2930 rpm |
| Limitați viteza | 61951 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 173000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 213000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere